Roulement à billes à contact oblique NTN 7208B, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 18 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :7208B
Rubix :0281-1132303
EAN :4547359440607
ROULEMENT A BILLES 7208 B NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7208 B NTN


Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7200
Matièreacier
Cageacier
Angle40 °
Charge statique de base, radiale - C0r23000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35500 N
53,17 HT
/ unité
63,80 TTC

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.