Roulement à billes à contact oblique SKF 3302 ATN9, Diamètre extérieur : 42 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 19 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :3302 ATN9
Rubix :0301-1002392
Fabricant :38142
EAN :7316577042484


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3302 ATN9 SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées sont conçus pour fonctionner de la même manière que deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 33a |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 18000 rpm |
| Vitesse limite | 16000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 15100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,49 € HT
/ unité
95,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h