Roulement à billes à contact oblique FAG 3801-B-2RSR-TVH-HLC, Diamètre extérieur : 21 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 7 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3801-B-2RSR-TVH-HLC
Rubix :0269-1002449
Fabricant :0720326850000
EAN :4012802779264
ROULEMENT A BILLES 3801 B 2RSR TVH HLC FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3801 B 2RSR TVH HLC FAG


Angular contact ball bearing 38-B-2RSR, double-row, lip seal on both sides, contact angle α = 25 °
Roulements à billes à contact oblique 38..-B-2RSR-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur7 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série38..-b-2rsr-tvh
Cagepolyamide
Vitesse limite17500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1520 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2150 N
40,56 HT
/ unité
48,67 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.