Roulement à billes à contact oblique NSK 3310B-2ZRTNC3, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 44.4 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :3310B-2ZRTNC3
Rubix :0294-1155310
Fabricant :3310B-2ZTNC3 N
EAN :00029176526893




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 44,4 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3310 BZZTNC3 NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 44,4 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | 3310.. |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 4000 rpm |
| Vitesse limite | 5300 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 62000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 81000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,76 € HT
/ unité
270,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours