Roulement à billes à contact oblique SKF 3204 ATN9, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 20.6 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :3204 ATN9
Rubix :0301-1257572
Fabricant :37792
EAN :7316577036520
ROULEMENT A BILLES 3204 ATN9 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3204 ATN9 SKF


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées sont conçus pour fonctionner de la même manière que deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20,6 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série32a
Cagepolyamide
Vitesse de référence16000 rpm
Vitesse limite14000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r12900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20400 N
57,62 € HT
/ unité
69,14 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.