Roulement à billes à contact oblique INA 3216-B-2RSR-TVH, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 44.4 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

INA :3216-B-2RSR-TVH
Rubix :0269-1002381
Fabricant :0861325390000
EAN :4064327105172
ROULEMENT A BILLE 3216 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur44,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLE 3216 FAG


Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 32..-B-2RSR-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur44,4 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série3216
Cagepolyamide
Vitesse limite2700 rpm
Angle25 °
423,25 HT
/ unité
507,90 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.