Roulement à billes à contact oblique NSK 3213B-2ZRTNC3, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 38.1 mm
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :3213B-2ZRTNC3
Rubix :0294-1155273
Fabricant :3213B-2ZTNC3 N





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 38,1 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3213 BZZTNC3 NSK
NSK offre l'une des gammes les plus complètes de roulements à billes à contact oblique qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine. Ces roulements ont un angle de contact qui leur permet de supporter d'importantes charges axiales dans une direction ainsi que des charges radiales
Points forts
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Applications
commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 38,1 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | 3213.. |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 3400 rpm |
| Vitesse limite | 4500 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 73500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 80000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,69 € HT
/ unité
227,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours