Roulement à billes à contact oblique FAG 7314-B-XL-TVP-UO, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 35 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7314-B-XL-TVP-UO
Rubix :0255-1029449
Fabricant :0191177870000
EAN :4012801283700
ROULEMENT A BILLES 7314B.TVP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7314B.TVP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur35 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-tvp
Cagepolyamide
Vitesse de référence4750 rpm
Vitesse limite6000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r93000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr126000 N
310,73 € HT
/ unité
372,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.