Roulement à billes à contact oblique FAG 3307-BD-XL-TVH-L285-C3, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 34.9 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3307-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix :0255-1473161
Fabricant :0702603200030
EAN :4012802645453
ROULEMENT A BILLES 3307-BD-XL TVH-L285-C3 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3307-BD-XL TVH-L285-C3 FAG


Angular contact ball bearing 33..-BD, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 30 °
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34,9 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série33..-bd-xl-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence8100 rpm
Vitesse limite9000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r36500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr55000 N
117,24 HT
/ unité
140,69 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.