Roulement à billes à contact oblique FAG 7226-B-XL-MP-UB, Diamètre extérieur : 230 mm | Diamètre intérieur : 130 mm | Largeur : 40 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7226-B-XL-MP-UB
Rubix :0255-1433731
Fabricant :0928612450000
EAN :4054371016388


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7226-B-MP-UB XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-mp |
| Cage | laiton |
| Poids | 6,88 kg |
| Vitesse de référence | 3350 rpm |
| Vitesse limite | 4850 rpm |
| Angle | 40 ° |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 204000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 200000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
860,17 € HT
/ unité
1 032,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours