Roulement à billes à contact oblique NTN 7412BG, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 35 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :7412BG
Rubix :0281-1370220
EAN :4547359454482




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7412BG NTN
Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage massive centrée sur bague intérieure
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead Cas : 7439-92-1 Concentration : >0,3 and <1%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7400 |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Angle | 40 ° |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 76500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 110000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
647,84 € HT
/ unité
777,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours