Roulement à billes à contact oblique FAG 3209-BD-XL-2HRS-C3, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 30.2 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3209-BD-XL-2HRS-C3
Rubix :0255-1527224
Fabricant :0826915410030
EAN :4064328179578


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
Détails articles : 3209-BD-XL-2HRS-C3 45X85X30,2
Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2HRS, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 32..-bd-xl-2hrs |
| Vitesse limite | 6300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 39000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 50000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,30 € HT
/ unité
128,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours