Roulement à billes à contact oblique SNR 3211A, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 33.3 mm
Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :3211A
Rubix :0302-1002365
Fabricant :3211.A
EAN :3413520096182




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 33,3 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3211 A SNR
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 33,3 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 3200 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5500 rpm |
| Vitesse limite | 6400 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 49400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 55500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,46 € HT
/ unité
202,15 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours