Roulement à billes à contact oblique FAG 3303-BD-XL-TVH-C3, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 22.2 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3303-BD-XL-TVH-C3
Rubix :0255-1020862
Fabricant :0644521740030
EAN :4064327818423
ROULEMENT A BILLES 3303BD.C3 XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur22,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3303BD.C3 XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 33..-BD, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 30 °
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur22,2 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série33..-bd-xl-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence12600 rpm
Vitesse limite16600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r13100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22500 N
65,70 HT
/ unité
78,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.