Roulement à billes à contact oblique FAG 3316-C3, Diamètre extérieur : 170 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 68.3 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :3316-C3
Rubix :0255-1020870
Fabricant :0167139070030
EAN :4012801271318
ROULEMENT A BILLES 3316.C3 A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur68,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3316.C3 A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 33, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 35°
Roulements à billes à contact oblique 33, à deux rangées, avec rainure de remplissage, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur68,3 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série33
Matièreacier
Vitesse de référence3900 rpm
Vitesse limite4150 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r226000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr208000 N
684,63 € HT
/ unité
821,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.