Roulement à billes à contact oblique NTN 7222, Diamètre extérieur : 200 mm | Diamètre intérieur : 110 mm | Largeur : 38 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :7222
Rubix :0281-1029326
EAN :4547359447040
ROULEMENT A BILLES 7222 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7222 NTN


Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7200
Matièreacier
Cageacier
Angle30 °
Charge statique de base, radiale - C0r158000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr188000 N
528,88 € HT
/ unité
634,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.