Roulement à billes à contact oblique SKF 3303 ATN9, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 22.2 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :3303 ATN9
Rubix :0301-1002395
Fabricant :38157
EAN :7316577041883
ROULEMENT A BILLES 3303 ATN9 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur22,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3303 ATN9 SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées sont conçus pour fonctionner de la même manière que deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur22,2 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série33a
Cagepolyamide
Vitesse de référence17000 rpm
Vitesse limite14000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r12700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21600 N
76,75 € HT
/ unité
92,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.