Roulement à billes à contact oblique FAG 30/6-B-2RSR-TVH-HLC, Diamètre extérieur : 17 mm | Diamètre intérieur : 6 mm | Largeur : 9 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :30/6-B-2RSR-TVH-HLC
Rubix :0255-1301263
Fabricant :0720307390000
EAN :4012802779257


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 30/6-B-2RSR-T VH-HLC FAG
Angular contact ball bearing 30..-B-2RSR, double-row, lip seal on both sides, contact angle α = 25 °
Roulement à billes à contact oblique 30..-B-2RSR-TVH, double rangée, joints, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 30..-b-2rsr-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 28000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3050 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,58 € HT
/ unité
42,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours