Roulement à billes à contact oblique FAG 7217-B-XL-JP-UA, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 28 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7217-B-XL-JP-UA
Rubix :0255-1433964
Fabricant :0191157760000
EAN :4026677618283
ROULEMENT A BILLES 7217-B-JP-UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7217-B-JP-UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur28 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-jp
Cageacier
Vitesse de référence4750 rpm
Vitesse limite5900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r86000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr97000 N
317,00 HT
/ unité
380,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.