Roulement à billes à contact oblique SKF 3320 A, Diamètre extérieur : 215 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 82.6 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :3320 A
Rubix :0301-1355419
Fabricant :81759
EAN :7316570524239


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 82,6 mm |
Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 3320 A SKF
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées sont conçus pour fonctionner de la même manière que deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 82,6 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 33a |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 3400 rpm |
| Vitesse limite | 2800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 255000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 255000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 267,90 € HT
/ unité
2 721,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours