Roulement à billes à contact oblique NSK 3304B-2RSTNC3, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 22.2 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :3304B-2RSTNC3
Rubix :0294-1155285
Fabricant :3304B-2RSTNC3 N




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 22,2 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3304B2RSTNC3 NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 22,2 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 3304.. |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 9000 rpm |
| Vitesse limite | 13000 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 23200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,10 € HT
/ unité
81,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours