Roulement à billes à contact oblique SKF 7310 BECAM, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 27 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :7310 BECAM
Rubix :0301-1355793
Fabricant :46017
EAN :7316577150615
ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7310 BECAM SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7310 BECAM SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73be
Vitesse de référence7500 rpm
Vitesse limite10000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r51000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr75000 N
162,33 € HT
/ unité
194,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.