Roulement à billes à contact oblique FAG 7334-B-MP-UA, Diamètre extérieur : 360 mm | Diamètre intérieur : 170 mm | Largeur : 72 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7334-B-MP-UA
Rubix :0255-1029521
Fabricant :0191185970000
EAN :4012801207959
ROULEMENT A BILLES 7334B.MP.UA A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur170 mm
Diamètre extérieur360 mm
Largeur72 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7334B.MP.UA A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur170 mm
Diamètre extérieur360 mm
Largeur72 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence1840 rpm
Vitesse limite2750 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r580000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr420000 N
3 897,79 HT
/ unité
4 677,35 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.