Roulement à billes à contact oblique FAG 7215-B-XL-JP, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 25 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7215-B-XL-JP
Rubix :0255-1029275
Fabricant :0191155040000
EAN :4026677046673
ROULEMENT A BILLES 7215B.JP XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7215B.JP XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-jp
Cageacier
Vitesse de référence5300 rpm
Vitesse limite6900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r62000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr73000 N
204,99 HT
/ unité
245,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.