Roulement à billes à contact oblique NTN 7211B, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 21 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :7211B
Rubix :0281-1370168
EAN :4547359442656
ROULEMENT A BILLES 7211B NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7211B NTN


Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur21 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7200
Matièreacier
Cageacier
Angle40 °
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr51500 N
96,70 € HT
/ unité
116,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.