Roulement à billes à contact oblique SKF 3309 DMA, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 39.7 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :3309 DMA
Rubix :0301-1355752
Fabricant :38240
EAN :7316577004154
ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 3309 DMA SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur39,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 3309 DMA SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées, avec bague intérieure en deux parties, correspondent à deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial que ces derniers. La bague intérieure en deux parties permet l’incorporation d’un plus grand nombre de billes, avec un angle de contact plus important, ce qui leur confère une capacité de charge élevée, en particulier dans le sens axial.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur39,7 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série33d
Cagelaiton
Vitesse de référence7500 rpm
Vitesse limite6300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r69500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr79300 N
411,61 € HT
/ unité
493,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.