Roulement à billes à contact oblique FAG 7201-B-XL-2RS-TVP, Diamètre extérieur : 32 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 10 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7201-B-XL-2RS-TVP
Rubix :0255-1448463
Fabricant :0206765220000
EAN :4054372837173
ROULEMENT A BILLES 7201-B-XL 2RS-TVP FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7201-B-XL 2RS-TVP FAG


Angular contact ball bearings 72..-B-2RS, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°, lip seals on both sides
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-2RS-TVP, à une rangée, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série72..-b-xl-2rs-tvp
Cagepolyamide
Vitesse limite14800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3550 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7900 N
112,80 € HT
/ unité
135,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.