Roulement à billes à contact oblique NTN 5204S, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 20.6 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques
Références
NTN :5204S
Rubix :0281-1370100
EAN :4547359536089
ROULEMENT A BILLES 5204S NTN
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5204S NTN


Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, encoche de remplissage, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20,6 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série5200
Matièreacier
Cageacier
Angle25 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,77 HT
/ unité
63,32 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.