Roulement à billes à contact oblique FAG 3200-BB-2Z-TVH, Diamètre extérieur : 30 mm | Diamètre intérieur : 10 mm | Largeur : 14 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :3200-BB-2Z-TVH
Rubix :0255-1002323
Fabricant :0219392840000
EAN :4064328117389


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 14 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3200BB.2Z.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG
Roulements à billes à contact oblique 32..-B-2Z-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | 32..-b-2z-tvh |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 21000 rpm |
| Vitesse limite | 21100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4450 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,15 € HT
/ unité
56,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours