Roulement à billes à contact oblique FAG 3311-BD-XL-2Z-C3, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 49.2 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3311-BD-XL-2Z-C3
Rubix :0255-1277020
Fabricant :0816708850030
EAN :4047643336246


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3311-BD-2ZC3 XL CONTACT OBL CAGE TOLE FAG
Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-2Z, à deux rangées, X-life, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | 33..-bd-xl-2z |
| Vitesse de référence | 5900 rpm |
| Vitesse limite | 4350 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 88000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 116000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,36 € HT
/ unité
415,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours