Roulement à billes à contact oblique FAG 7305-B-XL-JP-UA, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 17 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7305-B-XL-JP-UA
Rubix :0255-1434264
Fabricant :0167258320000
EAN :4026677181480


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7305-B-JP-UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-jp |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 9800 rpm |
| Vitesse limite | 15800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,02 € HT
/ unité
75,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours