Roulement à billes à contact oblique NSK 3201BTN, Diamètre extérieur : 32 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 15.9 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200

Voir les informations techniques

Références

NSK :3201BTN
Rubix :0294-1042165
Fabricant :3201BTN N
ROULEMENT A BILLES 3201 BTN NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur15,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3201 BTN NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur15,9 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série3201..
Cagepolyamide
Vitesse de référence15000 rpm
Vitesse limite20000 rpm
Angle25 °
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r5850 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10600 N
40,17 € HT
/ unité
48,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.