Roulement à billes à contact oblique NTN 5302S, Diamètre extérieur : 42 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 19 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

NTN :5302S
Rubix :0281-1088192
EAN :4547359538731
ROULEMENT A BILLES 5302 S NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5302 S NTN


Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, encoche de remplissage, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série5300
Matièreacier
Cageacier
Angle25 °
63,07 HT
/ unité
75,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.