Roulement à billes à contact oblique SKF 3210 A-2ZTN9/MT33, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques
Références
SKF :3210 A-2ZTN9/MT33
Rubix :0301-1002364
Fabricant :37887
EAN :7316570530308
ROULEMENT A BILLES 3210 AZZTN9 MT33 SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3210 AZZTN9 MT33 SKF


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées, avec joints des deux côtés, présentent une configuration semblable à deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial. En fonction du type d’étanchéité, ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur30,2 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Série32a
Cagepolyamide
Vitesse de référence8000 rpm
Vitesse limite7000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r42500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr51000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,22 HT
/ unité
177,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.