Roulement à billes à contact oblique SNR 3308A, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 36.5 mm
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :3308A
Rubix :0302-1374940
EAN :3413521406867




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 36,5 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3308A SNR
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 36,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Poids | 950 kg |
| Angle | 25 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,78 € HT
/ unité
154,54 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours