Roulement à billes à contact oblique SKF 7208 BEP/W64, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 18 mm

72.. Série Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :7208 BEP/W64
Rubix :0301-1360851
Fabricant :86992
EAN :07316570626100
ROULEMENT A BILLES 7208 BEP/W64 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7208 BEP/W64 SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne reliant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.

Points forts

- Angle de contact de 15° ou 25°
- Très grande précision de fonctionnement
- Très grande capacité de charge
- Vitesse et rigidité relativement élevées
- Adaptation universelle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7208
267,92 € HT
/ unité
321,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.