Roulement à billes à contact oblique FAG 7301-B-XL-TVP-UO, Diamètre extérieur : 37 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 12 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7301-B-XL-TVP-UO
Rubix :0255-1029364
Fabricant :0191165600000
EAN :4054372836992


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7301B.TVP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-tvp |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 16300 rpm |
| Vitesse limite | 28000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,08 € HT
/ unité
104,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours