Roulement à billes à contact oblique NSK 3203B-2ZTNC3, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 17.5 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :3203B-2ZTNC3
Rubix :0294-1155240
Fabricant :3203B-2ZTNC3 N
ROULEMENT A BILLES 3203 BZZTNC3 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur17,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3203 BZZTNC3 NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur17,5 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux flasques métalliques
Série3203..
Cagepolyamide
Vitesse de référence12000 rpm
Vitesse limite17000 rpm
Angle25 °
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r9000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14600 N
49,83 HT
/ unité
59,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.