Roulement à billes à contact oblique FAG 7411-B-XL-MP-UA, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 33 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7411-B-XL-MP-UA
Rubix :0255-1029544
Fabricant :0191189100000
EAN :4012801208017


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7411B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearing 74..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 74..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 74..-b-xl-mp |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 4150 rpm |
| Vitesse limite | 8400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 82000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 110000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
543,59 € HT
/ unité
652,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h