Roulement à billes à contact oblique NTN 7216BG, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 26 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :7216BG
Rubix :0281-1087858
EAN :4547359445121
ROULEMENT A BILLES 7216 BG NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7216 BG NTN


Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur26 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7200
Matièreacier
Cageacier
Angle40 °
Charge statique de base, radiale - C0r69500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr89000 N
240,57 HT
/ unité
288,68 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.