Roulement à billes à contact oblique FAG 3308-BD-XL-2Z-TVH-C3, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 36.5 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :3308-BD-XL-2Z-TVH-C3
FAG :3308-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rubix :0255-1301056
Fabricant :0620087570030
EAN :4064328124332
ROULEMENT A BILLES 3308BD.2Z XL.TVH C3 A CONT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3308BD.2Z XL.TVH C3 A CONT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 33..-BD-2Z, main dimensions according to DIN 628-3, double-row, double-sided gap seal, pressure angle α = 30 °
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-2Z-TVH, à deux rangées, X-life, déflecteurs, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur36,5 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux flasques métalliques
Série33..-bd-xl-2z-tvh
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence7000 rpm
Vitesse limite6000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r48500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr67000 N
162,31 € HT
/ unité
194,77 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.