Roulement à billes à contact oblique FAG 7208-B-XL-JP-UA, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 18 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7208-B-XL-JP-UA
Rubix :0255-1107069
Fabricant :0190031610000
EAN :4026677477460


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7208B.JP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-jp |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 8600 rpm |
| Vitesse limite | 11900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 36000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,76 € HT
/ unité
112,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h