Roulement à billes à contact oblique FAG 7230-B-XL-MP-UB, Diamètre extérieur : 270 mm | Diamètre intérieur : 150 mm | Largeur : 45 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7230-B-XL-MP-UB
Rubix :0255-1433729
Fabricant :0928612610000
EAN :4054369907049
ROULEMENT A BILLES 7230-B-MP-UB XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur270 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7230-B-MP-UB XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur270 mm
Largeur45 mm
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-mp
Cagelaiton
Poids11,6 kg
Vitesse de référence2850 rpm
Vitesse limite4100 rpm
Angle40 °
Charge statique de base, radiale - C0r275000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr245000 N
1 354,07 HT
/ unité
1 624,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.