Roulement à billes à contact oblique SKF 3210 A-2Z, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 30.2 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :3210 A-2Z
Rubix :0301-1355628
Fabricant :342736
EAN :7316573930662


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 3210 A-2Z SKF
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées, avec joints des deux côtés, présentent une configuration semblable à deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial. En fonction du type d’étanchéité, ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | 32a |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 8000 rpm |
| Vitesse limite | 7000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 42500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 51000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,73 € HT
/ unité
183,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours