Roulement à billes à contact oblique SKF 307438 A, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 106 mm | Largeur : 25 mm

Roulement à billes, à contact oblique, radial, butée de débrayage

Voir les informations techniques

Références

SKF :307438 A
Rubix :0301-1355749
Fabricant :37268
EAN :7316576676802
ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 307438 A SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur106 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 307438 A SKF


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Les roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur106 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série307
311,28 € HT
/ unité
373,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.