Roulement à billes à contact oblique NTN 7206B, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 16 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :7206B
Rubix :0281-1107921
EAN :4547359439106
ROULEMENT A BILLES 7206 B NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7206 B NTN


Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7200
Matièreacier
Cageacier
Angle40 °
Charge statique de base, radiale - C0r13500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22700 N
53,24 HT
/ unité
63,89 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.