Roulement à billes à contact oblique INA 3804-2Z, Diamètre extérieur : 32 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 10 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques
Références
INA :3804-2Z
Rubix :0269-1002455
Fabricant :0009834890000
EAN :4064328577190
ROULEMENT A BILLES 3804 ZZ INA
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3804 ZZ INA


Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 38..-B-2RZ-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Série38..-b-2rz-tvh
Vitesse de référence11800 rpm
Vitesse limite17400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5600 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,20 HT
/ unité
96,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.