Roulement à billes à contact oblique FAG 7044-MP-UA, Diamètre extérieur : 340 mm | Diamètre intérieur : 220 mm | Largeur : 56 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7044-MP-UA
Rubix :0255-1029158
Fabricant :0167248790000
EAN :4012801571142


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 340 mm |
| Largeur | 56 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7044 MP.UA FAG
Angular contact ball bearing 70..-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 70..-MP, à une rangée, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 340 mm |
| Largeur | 56 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 70..-mp |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 2030 rpm |
| Vitesse limite | 2800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 425000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 285000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 208,41 € HT
/ unité
3 850,09 € TTC
- Epuisé