Roulement à billes à contact oblique INA 3814-2RS, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 15 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

INA :3814-2RS
Rubix :0269-1002470
Fabricant :0009722310000
EAN :4064328720244
ROULEMENT A BILLES 3814 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3814 2RS INA


Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 38..-B-2RS-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur15 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série38..-b-2rs-tvh
Vitesse limite3450 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr18800 N
215,62 € HT
/ unité
258,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.