Roulement à billes à contact oblique FAG 7412-B-XL-MP, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 35 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7412-B-XL-MP
Rubix :0255-1029546
Fabricant :0191189370000
EAN :4012801284318


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7412B.MP XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearing 74..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 74..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 74..-b-xl-mp |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 3950 rpm |
| Vitesse limite | 7800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 93000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 126000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
650,30 € HT
/ unité
780,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours